Catalogue Industrie 2025 - 2026

88 | Départ moteur communiquant TeSys island - interface sécurité SIL3 Référence fournisseur Code produit Description Stock TPRSM001 01887983287 TeSys island - interface sécurité SIL – tension entrée 15...28.8 V CC statut 1 | 0...5 V CC statut 0 - sortie 8A - catégorie surtension III - tension emploi 24 V CC - safe stop - profilé 35 mm - IP20 - norme IEC-UL-EAC-CSA - TPRSM001 | Départ moteur communiquant TeSys island - module entrées/sorties Référence fournisseur Code produit Description Stock TPRAN2X1 01887983290 TeSys island - module 2 entrées 1 sortie Analogue - bus terrain – entrée/sortie analogue courant 0/4...20 mA | Tension 0/10...10 V - impédance = 1 MOhm sonde de température - profilé 35 mm - IP20 - norme IEC-UL-EAC-CSA - TPRDG4X2 01887983289 TeSys island - module 4 entrées 2 sorties digitale - bus terrain - courant entrée 7mA à 24V - tension entrée 24Vcc - impédence 3.43 kOhm - temps réponse 5 ms à 24V - profilé 35mm - IP20 - norme IEC-UL-EAC-CSA - TPRAN2X1 | Sectionneur TeSys mini Vario - bloc de base pour interrupteur-­ sectionneur Référence fournisseur Code produit Nb Poles Intensité Stock VN12 00002075983 3P 12A J3 VN20 00002075984 3P 20A J3 VN20 | Sectionneur TeSys Mini-Vario - pôle neutre Référence fournisseur Code produit Nb Poles Intensité Pour Stock VZN11 00002076001 1P 20A VN-12 & VN-20 J1 VZN11 Commande et Protection moteur (éléments séparés) 88 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=