Catalogue Industrie 2025 - 2026

875 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE OUTILLAGE À MAIN | PINCE À SERTIR Divers Pince à sertir Référence fournisseur Code produit Description Stock 1252195SB 07579308599 Pince à dénuder automatique Précistrip16 de 0,08 à 16mm² - Fonction coupe-câbles 16mm² - Mors semi-circulaires en acier rainurés - Lames paraboliques précises - Molette de réglage selon isolant T° - Butée de réglage de Longueur - Sur carte J+1 975304SB 07579303027 Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral - Gaines bi-matière - Sertissage carré des embouts selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,08 à 16mm² - Ajustage automatique à la taille d’embout désirée J+1 975318SB 07579308273 Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec tête rotative 240mm - Gaines bi-matière - Sertissage carré des embouts selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,14 à 16mm² - Ajustage automatique à la taille d’embout désirée - Sur carte J+1 9778180 07579307200 Pince à sertir manuelle 180mm - Gainage bi-matière - Isolée 1000V - Pour le sertissage d’embouts de câble de 0,25 à 16mm² - Sertissage à ergot avec matrices demi-rondes - 9 cavités très profondes coniques - Sertissage aisé J+1 975110SB 07579304439 Pince à sertir pour fiches Western 190mm - Gaines bi-matière - Couper, dénuder les câbles de téléphone plats non blindés et sertir les fiches Western à 6 et 8 pôles type RJ 11/12 (largeur 9,65mm) et type RJ 45 (largeur 11,68mm) - Sur carte J+1 975236SB 07579305257 Pince à sertir PreciForce® - Gainage bi-matière - Pour cosses isolées, connecteurs + manchons 0,5 à 6,0 mm² - AWG 20 à 10 - Force amplifiée: démultiplication par genouillère - Bonne prise en main, poids faible, forme courte - Sur carte J+1 1252195SB 975304SB 975318SB 9778180 975110SB 975236SB | PINCE COUPANTE Divers Pince coupante Référence fournisseur Code produit Description Stock 7502125 07579304372 Pince coupante électronique de côté 125mm avec ressort - Gainage PVC - Pour travaux de coupe de précision - Charnière vissée pour précision et résistance élevés - Tranchants meulés trempés par induction, dureté d’environ 64 HRC J+1 9020185 07579306712 Pince coupante PlastiCut® 185mm pour tubes, flexibles et gaines Ø 25mm - Ne convient pas pour couper les câbles - Avec ressort d’ouverture et système de verrouillage - Corps de l’outil en plastique renforcé de fibres de verre J+1 7502125 9020185 PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=