Catalogue Industrie 2025 - 2026

862 LAMPE LED | TUBE LED DIAM 28 MM T8 UNIVERSEL Master Ledtube T8 universel Référence fournisseur Code produit Description Stock 316720 05204316720 MASTER LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8 - 316782 05204316782 MASTER LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8 - 316720 316782 | TUBE LED DIAM 28 MM LED TUBE LEDVANCE PFM T8 Référence fournisseur Code produit Description Stock 026294 07074402629 LED P T8 UN36 840 15W 2400lm - 026577 07074402657 LED P T8 UN58 840 23W 3700lm - 026355 07074402635 LED V T8 UN36 840 18W 2000lm J+1 026454 07074402645 LED V T8 UN58 840 24W 2800lm J+1 026478 07074402647 LED V T8 UN58 865 24W 2800lm J+1 026294 | LED CORN EP (MERCURE) TrueForce Référence fournisseur Code produit Description Stock 638184 05204638184 TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830 J+1 638207 05204638207 TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840 J+1 750299 05204750299 TrueForce Core LED HPL 18W E27 830 FR - 750312 05204750312 TrueForce Core LED HPL 18W E27 840 FR - 750336 05204750336 TrueForce Core LED HPL 26W E27 830 FR J+1 750350 05204750350 TrueForce Core LED HPL 26W E27 840 FR J+1 594404 05204594404 TrueForce Core LED PT 30-27W E27 840 FR 27 - 638184 750299 750336 862 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=