861 LAMPE LED | TUBE LED DIAM 28 MM T8 UNIVERSEL LAMPE TUBE Référence fournisseur Code produit Description Stock LATUB01 07915000008 TUBE LED T8 G13 120CM UNIVERSAL 16W 2500LM 4000K J+1 LATUB02 07915000007 TUBE LED T8 G13 LED 150CM UNIVERSAL 24W 3700LM 4000K J+1 LATUB03 07915000022 T8 CCG&AC mode 120CM 2500LM 4000K J+1 LATUB04 07915000021 T8 CCG&AC mode 150CM 3700LM 4000K J+1 LATUB05 07915000024 T8 ECG mode 120CM 2400LM 4000K J+1 LATUB06 07915000023 T8 ECG mode 150CM 3600LM 4000K J+1 037030 07074403703 LED P T8 EM58 840 23,1W 3700lm - 038983 07074403898 LED V T8 EM18 840 6,6W 800lm J+1 038167 07074403816 LED V T8 EM36 840 15W 1800lm J+1 038228 07074403822 LED V T8 EM58 840 18,3W 2200lm J+1 LATUB01 | TUBE LED DIAM 28 MM T8 UNIVERSEL CorePro LEDtube T8 Universel - HO (High Output) Référence fournisseur Code produit Description Stock 801680 05204801680 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 J+1 801703 05204801703 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 865 T8 J+1 801741 05204801741 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 J+1 801765 05204801765 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 865 T8 J+1 801703 | LED CORN INDUSTRIE TrueForce Highbay Référence fournisseur Code produit Description Stock 753733 05204753733 TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB J+1 753696 05204753696 TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB J+1 753733 861 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=