840 PRODUCTION | ATELIER & MANUFACTURE SUNMACH Référence fournisseur Code produit Description Stock 31270SV 00240092387 SUNMACHLED 11W 230V 700MM IP65 - 31270/1 00240000353 SUNMACH 10 10W 800 LM 5000K 36° FLEXIBLE 500 MM 12 & 24 Vac ou Vdc - 33901/1 00240000352 TRANSFORMATEUR EU 100-240/24V MAX 15W IP44 CLII - 31271/230 00240092387 SUNMACH 11W 750 LM 5500K 20° 230V IP65 FLEXIBLE 700 MM - 31222 00240031222 SUNMACH 23W 3400 LM 5700K 20° IP67 BRAS ARTICULES 400x400 MM - 42111 00240042111 Alimentation 230V AC 50Hz – Sortie 24V DC – 80W maxi – IP67 - 31270PAN 33901/1 31271/230 42111 | ATELIER & MANUFACTURE LUMINOS & LUMI Référence fournisseur Code produit Description Stock 500300 00240500300 LAMPE LED LUMINOS 230V 24W 496-1566 LM 6000K 105° IP20 230V GRIS - 500302 00240500302 LAMPE LED LUMI 230V 15W 608 - 1320 LM 6000K 105° IP20 230V - 500300 840 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=