Catalogue Industrie 2025 - 2026

84 | Départ moteur accessoires TeSys GV2 commande Référence fournisseur Code produit Description Stock GV2K031 00002073347 TeSys GV - tête pour bouton-poussoir Ø40mm - tourner pr déverrou.- Ø22mm - rouge J1 GV2K04 00002073356 TeSys GV - tête pour bouton-poussoir Ø40mm - tourner pr déverrou.- Ø22mm - rouge J1 GV2K031 | Départ moteur accessoires TeSys GV2 coffret Référence fournisseur Code produit Description Stock GV2MC01 00002021364 TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche | droite - montage en surface - IP41 - 147x93x84mm J1 GV2MC02 00002021365 TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche | droite - montage en surface - IP55 - 147x93x84mm J1 GV2MCK04 00002011693 TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche | droite - montage en surface - bouton-poussoir coup de poing d’arrêt d’urgence - IP55 - 147x93x145.5mm J1 GV2MP02 00002021362 TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche | droite - montage encastré - IP55 face avant - 140x106.5x83mm J3 GV2V01 00002021431 TeSys GV - dispositif de cadenassage - pour GV2ME - 1-3 cadenas tige Ø4..8mm J1 GV2V03 00002051360 TeSys GV - dispositif de cadenassage - pour LS1D32 - jusqu’à 4 cadenas Ø6mm J3 GV2MC02 GV2MP02 GV2V01 GV2V03 Commande et Protection moteur (éléments séparés) 84 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=