838 PRODUCTION | INFRASTRUCTURE & TRANSPORT LEDINAIRE Référence fournisseur Code produit Description Stock 360102 05204360102 WT060C LED 30W 3600 lm /840 120° PSU TW1 L1200 J+1 360126 05204360126 WT060C LED 46W 5600 Lm /840 120° PSU TW1 L1500 J+1 | INFRASTRUCTURE & TRANSPORT NEW DRY Référence fournisseur Code produit Description Stock 0028920235 07915841867 LUMINAIRE ETANCHE - DRY LED 60 16W 2250 LM 4000K IP65 IK10 140 LM/W L80B10 J+1 0028920236 07915841868 LUMINAIRE ETANCHE - DRY LED 60 16W 2250 LM 4000K IP65 IK10 140 LM/W DETECTEUR J+1 0028920237 07915841869 LUMINAIRE ETANCHE - DRY LED 120 32W 4480 LM 4000K IP65 IK10 140 LM/W J+1 0028920238 07915841870 LUMINAIRE ETANCHE - DRY LED 120 32W 4480 LM 4000K IP65 IK10 140 LM/W DETECTEUR J+1 0028920239 07915841871 LUMINAIRE ETANCHE - DRY LED 150 46W 6440 LM 4000K IP65 IK10 140 LM/W L80B10 J+1 0028920240 07915841872 LUMINAIRE ETANCHE - DRY LED 150 46W 6440 LM 4000K IP65 IK10 140 LM/W DETECTEUR J+1 0028920236 360102 | INFRASTRUCTURE & TRANSPORT LUCY TRAVERSANT Référence fournisseur Code produit Description Stock 96630331 00019942499 LUCY 600 LED 20W 2000 lm 840 TW J+1 96630332 00019942500 LUCY 1200 LED 40W 4000 lm 840 TW J+1 96630333 00019942501 LUCY 1500 LED 60W 6000 lm 840 TW J+1 96630334 00019942502 LUCY 1800 LED 80W 8000 lm 840 TW J+1 96630332 | INFRASTRUCTURE & TRANSPORT DEVEO G2 Référence fournisseur Code produit Description Stock 7077440 00165239999 Deveo G2 1200 33W 3600 LM-840 ET PC J+1 7077640 00165240001 Deveo G2 1500 49W 5500 LM-840 ET PC J+1 7077740 00165240002 Deveo G2 1200 33W 3600 LM-840 ET PC +LV Traversant J+1 7077940 00165240004 Deveo G2 1500 49W 5500 LM-840 ET PC +LV Traversant J+1 7852040 00165264747 Deveo G2 1500 67W 8000 LM-840 ET PC J+1 7077740 838 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=