Mesure et contrôle 827 | Comptage Compteur triphasé Référence fournisseur Code produit Description Stock ECR300C 05083223145 3 Phase kWhmeter via CT 1A or 5A 4M MODBUS MID J1 ECR310D 05083223146 3 Phase kWhmeter direct 125A 6M MODBUS MID - ECR380D 05083223147 3 Phase kWhmeter direct 80A 4M MODBUS MID J1 ECM380D 05083223134 3 Phase kWhmeter direct 80A 4M MBUS MID J1 ECP310D 05083223140 3 Phase kWhmeter direct 125A 6M S0 MID - ECA300C 05083223126 3 Phase kWhmeter via CT 1A or 5A 4M AGARDIO MID - EC700 05083612700 Concentrateur d impulsions RS485 Jbus-Modbus - ECR300C ECM380D | Comptage Compteur monophasé Référence fournisseur Code produit Description Stock EM511DINAV81XS1PFB 00158500312 Compteur d’énergie digital monophasé 32A direct 230Vac sortie Modbus RTU - Certifié selon la Directive MID bidirectionnel - Format 17,5mm rail DIN J3 EM511DINAV81XO1PFB 00158500320 Compteur d’énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie impulsion - Certifié selon la Directive MID bidirectionnel - Format 17,5mm rail DIN J3 EM112DINAV01XS1PFB 00158606960 Compteur d’énergie digital monophasé 100A direct 230Vac sortie Modbus RTU - Certifié selon la Directive MID - Format 35mm rail DIN J3 EM511DINAV81XO1PFB 827 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=