Catalogue Industrie 2025 - 2026

Mesure 775 | Testeur Testeur d’isolation Référence fournisseur Code produit Description Tension test gamme CAT 3 CAT4 Stock F401 03661000300 Tension/Continuité/ Résistance 100/250/500/1000V 40M? 1000V 600V J1 TT5505 03661000038 Tension/Continuité/ Résistance 125/250/500/1000V 4G? 1000V 600V J3 F401 TT5505 | Testeur Testeur autres Référence fournisseur Code produit Description Stock MSV100 03661390102 Détection de poutres et traverses en bois, de câbles sous tension et tuyaux/conduits dissimulés dans les murs et les plafonds Détecte également des chassis en bois Compensation automatique de la différence d’épaisseur des parois dans les trois modes de détection Compensation automatique de la distance vers le câble sous tension en mode tension alternative CA La flèche centrale et le buzzer indiquent les bords du matériau détecté Viseur sur le dessus de l’instrument Grand écran LCD rétroéclairé Alimentation: pile 9V J3 TTLDM80H 03661098005 Grand écran LCD rétroéclairé avec affi chage sur plusieurs lignes Calcul de hauteur, longueur, superficies et volumes en toutes circonstances Mesures indirectes selon le théorème de Pythagore Additions et soustractions Mesures continues Mesures Min/Max de la distance Signal sonore Mise en veille automatique Format de poche, léger J3 MSV100 TTLDM80H 775 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=