Catalogue Industrie 2025 - 2026

Mesure 770 | Surveillance des installations Controleur d’installation Référence fournisseur Code produit Description Stock MW 9660 00293000305 Permet de réaliser tous les contrôles NFC 15-100, (selon la norme EN61557) et les test de la norme X C16-600 Mesure de terre avec piquets Mesure de terre sans piquets (boucle) Test complet des disjoncteurs différentiels (courant, temps, Uc,...) Mesure de continuité sous 200mA Mesure d’isolement jusqu’à 1000V Mesure de tension, fréquence et rotation de phase Nouveau concept de boitier compact et robuste Affichage LCD graphique Indication des résultats de Test par LED verte (bon) et rouge (mauvais) Alimentation par accumulateurs rechargeables (autonomie 20H) Support magnétique intégré pour travail «mains libres» Sécurité: 600V CAT III et 300V CAT IV J1 MW 9665 00293201017 Permet de réaliser tous les contrôles NF C 15-100 (selon la norme EN61557) et les tests des norme X C 16-600 et FD C 16-600 Mesure d’isolement de 50V à 1000V, de boucle de terre (sans piquets), de continuité sous 200mA et sous 7mA, Mesure des tensions continues, TRMS et fréquence, de puissance et d’harmoniques, du courant de premier défaut (ISFL) Test complet des disjoncteurs différentiels jusqu’ à 1A (général et sélectif, AC, A, F, B, B+) Indication d’ordre de phases Prise en charge des régimes TT, TN et IT Mode Séquences automatiques pré-définies Test des CPI (régime IT) Combiné aux testeurs de bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE) A1532, A1532-XA, A1632 et A1631, le MW9665 permet de réaliser les tests de sécurité électrique des bornes. Des autoséquences dédiées sont présentes dans l’appareil. Il est également possible de générer un rapport de mesure intégrant les tests de fonctionnement de la borne (tests visuels). Ecrans d’aide pour toutes les mesures, avec schémas de connexion Communication Bluetooth avec l’application Android dédiée (mobiles et tablettes) Affichage LCD graphique tactile Interface Bluetooth®, USB, RS-232 Logiciel de traitement sur PC: ES Manager Sécurité: CAT II 1000V, CAT III 600V et CAT IV 300V J3 MW 9660 MW 9665 | Surveillance des installations Controleur d’installation Référence fournisseur Code produit Description Stock KT600 03661000440 • Conforme à la norme internationale EN 61557 • Large écran couleur 3,5’’ • Port de communication USB • Écrans d’aide à l’utilisation intégrés • Version langue française • Batteries lithium rechargeable x 6 (livrées) • Livré avec câbles et piquets de terre et sacoche de transport souple • Catégorie de survoltage CAT III 600V Mesure de résistance de terre par piquets • Mesure d’impédance de boucle • Mesure d’isolement • Mesure de tension • Test de disjoncteur différentiel • Test de continuité J1 KT600 770 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=