Mesure 769 | Indicateur de tension Indicateur de phase Référence fournisseur Code produit Tension Limite temps en en mesure continue Réponse F 50/60Hz Normes Stock K8031 00129201168 110/600VCA >500V : dans les 5 minutes 50/60Hz IEC 61010-1 Cat.III 600V J3 K8031 | Indicateur de tension Indicateur de phase Référence fournisseur Code produit Tension Réponse F 50/60Hz Normes Option Stock P01191304 00087000049 40/850Vac entre phases 15/400 Hz CEI 61010-1 600 V CAT III CEI 61557-7 3 cordons /3 pinces croco - P01191305 00087000050 40/600Vac entre phases 15/400 Hz CEI 61010-1 600 V CAT III CEI 61557-7 3 cordons /3 pinces croco - P01191304 P01191305 | Surveillance des installations Controleur d’installation Référence fournisseur Code produit Description Stock MX0535 00088300104 Mesure de Terre par méthode piquet et boucle Mesure de continuité sous 0.2 A Contrôle d’isolement Test de DDR : courant et temps de déclenchement Séquences de tests automatiques Mémorisation des tests Application ANDROID pour génération de rapports Alimentation par batteries rechargeables via secteur, prise USB ou prise allume-cigare J1 MX0535 769 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=