Catalogue Industrie 2025 - 2026

Mesure 754 | Multimètre Multimètre TRMS Référence fournisseur Code produit Description Nb points TRMS Autorange Affichage U AC/DC I AC/DC CAT 4 Stock 0000690001 07914000058 Ce multimètre TRMS mesure la tension AC/DC, le courant AC/DC, la resistance, la fréquence (électrique et électronique), le test diode et de continuité. Il est étanche et de conception robuste pour une utilisation intensive 6000 AC/DC oui 3 3/4 1000V 10A 600V J1 0000690001 | Multimètre Multimètre TRMS Référence fournisseur Code produit Nb points TRMS Autorange Affichage U AC/DC I AC/DC CAT 3 CAT 4 Option Stock P01196311E 00087996311 4000 AC/DC oui 3 3/4 +ana 600V 400µA/10 A 600V - - J3 P01196731 00087000140 6000 AC/DC oui 3 3/4 600V Pince 1 mV/A:Calibre 600A 1000V 600V Rétro ecl J1 P01196733 00087000141 6000 AC/DC oui 3 3/4 600V 2 calibres - 10 A 1000V 600V Rétro ecl J1 P01196773 00087000238 2x6000 AC/DC oui 3 3/4 + Bargraphe 1000V 10 A 1000V 600V Temp J1 P01196775 00087000239 2x6000 AC/DC oui 3 3/4 + Bargraphe 1000V 10 A 1000V 600V - J3 P01196777 00087000240 2x6000 AC/DC oui 3 3/4 + Bargraphe 1000V 10 A 1000V 600V Temp J1 P01196311E P01196731 P01196773 P01196733 P01196775 P01196777 754 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=