Sécurité Machine 747 | Barriere immatérielle Barriere accessoires Référence fournisseur Code produit Description Stock 2045642 00067006503 Colonnes d’appareils deux rainures de montage externes pour: Barrages immatériels de sécurité, Barrières de sécurité multifaisceaux Convient pour hauteur de champ de protection : C2000, C4000, M4000 Curtain: 1.050 mm Convient à une hauteur de champ de protection : deTec: 1.200 mm Convient au nombre de faisceaux: 4 Convient à l’entraxe des faisceaux: 300 mm Hauteur de colonne: 1.285 mm - 6053566 00067053569 CABLE USB 5m paramétrage Microscan - 2101720 00067101720 BARRE D’ALIGNEMENT 300MM - 2066614 00067066614 Systèmes de serrage et d’alignement, Systèmes d’alignement, Description: Fixation FlexFix, pour 2 appareils (p. ex. émetteur ou récepteur), alignable ± 15°, vis M5 incluse, Matériau: Plastique, Unité d’emballage: 4 pièce J3 2102289 00067016394 Équerres et plaques de fixation, Équerre de fixation, Description: Équerre de fixation, modèle lourd, capot de protection, pour montage au sol, réglage de la hauteur de 90 à 310 mm, angle d’inclinaison de scanner : ± 5º. Des fixations - 2105106 00067016352 NANSX-AAABZZZZ1 Connecteurs et câbles, Autres connecteurs mâles et câbles, Mode de raccordement tête A: Connecteur système, Description: Mémoire de configuration intégrée, Raccordement système ; alimentation électrique : câble 300 mm connecteur mâle M - 2101720 2102289 747 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=