Sécurité Machine 722 | Capteur de sécurité Capteur Magnétique codé Référence fournisseur Code produit Description Stock SR_AD40AN2-A01N 02250113871 Actionneur:Distance d’actionnement 5 mm|Boîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droite|Contacts:2NC (à protection fermée)|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 4x0,25 mm² J3 SR_AL41AN3-A01N 02250117855 Actionneur:Distance d’actionnement 5 mm|Boîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de gauche|Contacts:2NC+1NO (à protection fermée) - SR_BD40AN10-B02F 02250112457 Actionneur:Distance d’actionnement 8 mm|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:2NC (à protection fermée) - SR_BD40AN2-B01F 02250112287 Actionneur:Distance d’actionnement 5 mm|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:2NC (à protection fermée)|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 4x0,25 mm² J3 SR_AL41AN3-A01N 722 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=