Catalogue Industrie 2025 - 2026

694 sonepar.fr Capteurs pour environnements explosifs Conditions Antidéflagrants IXARC POSITAL propose des codeurs, capteurs d’inclinaison et accessoires certifiés : • ATEX • IECEx • UL • Bientôt CCC Les produits certifiés antidéflagrants sont utilisés dans des environnements à risque d’explosion : exploration pétrolière et gazière, silos à grains, fabrication de produits chimiques ... • Types : Absolus (monotour et multitours), Incrémentaux, Programmables • Adaptés aux zones 1/2 (gaz/vapeurs)et 21/22 (poussières) • Matériaux : Aluminium, Acier inoxydable 316 • Protection : IP69K • Interfaces : Analogique, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, Profibus, Profinet, SSI, J1939, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, EtherCAT, IO-Link • Avantages : Robustes et précis pour des conditions industrielles difficiles Certifications • Mines souterraines (Groupe I) • Sites en surface (Groupe II) • Ex «d» (Boîtier résistant à la pression) • Ex «nA» (Non radio) Inclinomètres Antidéflagrants TILTIX • Types : Un axe (0-360°), Deux axes (±80°) • Certifications : ATEX, IECEx • Utilisations : Mines, installations pétrolières/gazières, agriculture, usines chimiques, menuiserie, broyage • Matériaux : Aluminium, Acier inoxydable 316 • Précision : Jusqu’à ±0,1° • Interfaces : J1939, CANopen, Modbus RTU, SSI, Analogique • Accessoires Antidéflagrants : obturateurs, presse-étoupes, capteurs linéaires ATEX Applications Pétrole et gaz, exploitation minière, agriculture, usines chimiques, travaux de fraisage ... PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=