Détection 691 | Détection Ultrason Capteurs à ultrasons M18 Référence fournisseur Code produit Description Portée Sorties (nb) Sortie (Type) Connecteur Nb broche Stock 6048420 00067048420 UM18-218161101 120/1.000mm,1.300mm 1 PNP Conn mâle, M12 4 pôles - 6048420 | Détection Ultrason Capteurs à ultrasons M30 Référence fournisseur Code produit Description Portée Sorties (nb) Sortie (Type) Connecteur Nb broche Stock 6037537 00067009071 UM30-213111 200 mm ... 1.300 mm, 2.000 mm 1 PNP Conn mâle, M12 5 pôles - 6037662 00067009075 UM30-214111 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm 1 PNP Conn mâle, M12 5 pôles - 6037663 00067009079 UM30-215111 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm 1 PNP Conn mâle, M12 5 pôles - 6037662 691 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=