Détection 686 | Détection Capacitive Capteurs cylindrique plastique série CA Référence fournisseur Code produit Diametre Portée Sortie Polarité Tension Raccordement Stock CA18CAF08BPM1IO 00158039399 M18 8 mm Noyable Prog PNP/NPN 10/40 VDC conn M12 I/O Link J3 CA18CAF08PAM1 00158038771 M18 8 mm Noyable NONC PNP 10/40 VDC conn M12 J3 CA18CAN12BPM1IO 00158039401 M18 12 mm non Noyable Prog PNP/NPN 10/40 VDC conn M12 I/O Link J3 CA18CAN12PAM1 00158038779 M18 12 mm non Noyable NONC PNP 10/40 VDC conn M12 J3 CA30CAF16BPM1IO 00158039403 M30 16 mm Noyable Prog PNP/NPN 10/40 VDC conn M12 I/O Link J3 CA30CAF16PAM1 00158038646 M30 16 mm Noyable NONC PNP 10/40 VDC conn M12 J3 CA30CAN25BPM1IO 00158039405 M30 25 mm non Noyable Prog PNP/NPN 10/40 VDC conn M12 I/O Link J3 CA30CAN25PAM1 00158038654 M30 25 mm non Noyable NONC PNP 10/40 VDC conn M12 J3 CA18CAF08PAM1 CA18CAN12BPM1IO CA30CAF16PAM1 CA30CAN25BPM1IO | Détection Capacitive Capteurs parallélépipédique plastique série CD Référence fournisseur Code produit Dimension Portée Sortie Polarité Tension Raccordement Stock CD34CNFLFPOP2 00158039379 8 x 16 x 34 mm 10 mm Noyable NO PNP 10/30VDC câble 2m J3 CD34CNFLFPOT5 00158039383 8 x 16 x 34 mm 10 mm Noyable NO PNP 10/30VDC conn M8 J3 CD50CNF10PO 00158033267 30 x 7 x 50mm 11 mm Noyable NO PNP 10/30VDC câble 2m J3 CD34CNFLFPOT5 CD50CNF10PO 686 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=