Détection 674 | Détection Inductive Détecteur série IS Référence fournisseur Code produit Description Diametre Portée Sortie Polarité Tension Raccordement Stock 50113212 00533113212 IS 205MM/4NO-1E5-S8.3 D5 1.5 mm NO PNP 10/30VDC Conn M8, 3 pôles - 50128181 00533128181 IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3 M8 2 mm NO PNP 10/30VDC Conn M8, 3 pôles - 50109646 00533109646 IS 208MM/4NO-2N5-S8.3 M8 2.5 mm NO PNP 10/30VDC Conn M8, 3 pôles - 50128175 00533128175 IS 212FM/4NO.5-3E0-S12 M12 3 mm NO PNP 10/30VDC Conn M12, 4 pôles - 50109671 00533109683 IS 212MM/2NO-4N0-S12 M12 4 mm NO PNP 10/30VDC Conn M12, 4 pôles - 50128169 00533128169 IS 218FM/4NO.5-5E0-S12 M18 5 mm NO PNP 10/30VDC Conn M12, 4 pôles - 50129361 00533129361 IS 218MM/4NC-8N0-S12 M18 8 mm NO PNP 10/30VDC Conn M12, 4 pôles - 50111435 00533111435 IS 230FM/4NO.5F-20E-S12 M30 20 mm NO PNP 10/30VDC Conn M12, 4 pôles - 50111436 00533111436 IS 230FM/4NO.5F-40N-S12 M30 40 mm NO PNP 10/30VDC Conn M12, 4 pôles - 50109721 00533109721 IS 230MM/4NO-22E-S12 M30 22 mm NO PNP 10/30VDC Conn M12, 4 pôles - 50109727 00533109727 IS 230MM/4NO-40N-S12 M30 40 mm NO PNP 10/30VDC Conn M12, 4 pôles - 50113212 50109646 50109671 50129361 50109721 674 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=