Détection 672 | Détection Photoélectrique Capteurs photoélectriques plastique compacts LED , W250 20 /65 /43,9 mm Référence fournisseur Code produit Description Type détection Portée Sortie (Type) Commutation Conn/ Nb Poles Réglage Livré avec Etanchéité Stock 6044699 00067044699 WL250-2P2431 Réflex 0,01 /12m P-pull : PNP/NPN NO/NC M12/ 4 Pot P250 + BEF-W250 IP67 J3 6044699 | Détection Photoélectrique Capteurs photoélectriques plastique compacts LED , W280 24,6 /82,5 /53,3 mm Référence fournisseur Code produit Description Type détection Portée Tension Sortie (Type) Commutation Conn/ Nb Poles Réglage Livré avec Etanchéité Stock 6044738 00067044738 WL2802H4331 Réflex 0,01 /12m 24/240 VACDC Relais NO Bornier Pot Equerre + P250 IP67 J3 6044736 00067044736 WL2802P2431 Réflex 0,01 /12m 10/30 V DC PNP NO/NC M12/ 4 Pot Equerre + P250 IP67 J3 6044732 00067044732 WL2802P4331 Réflex 0,01 /12m 10/30 V DC PNP NO/NC Bornier Pot Equerre + P250 IP67 - 6044732 15513568 | Détection Photoélectrique Capteurs de distance à longue portée Référence fournisseur Code produit Description Portée Sorties (nb) Sortie (Type) Conn/ Nb Poles Stock 1052684 00067052684 DL100-21AA2101 0,15/100m 2 P-pull : PNP/NPN mâle, M12/ 4 - 1044369 00067005950 DT50-P1113 200/10.000mm 1 PNP mâle, M12/5 - 672 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=