Détection 671 | Détection Photoélectrique Capteurs photoélectriques compacts LED , W26 Référence fournisseur Code produit Description Type détection Portée Sortie (Type) Commutation Conn/ Nb Poles Réglage Etanchéité IO-Link Stock 1088335 00067441887 WSE26P- 24162100A00 Barrière E+R 0/60m P-pull : PNP/NPN NO/NC M12/ 4 IO LINK IP67 oui - 1218666 00067441926 WTB26P24161120A00 Directe Sup arr-plan 30/1.600mm P-pull : PNP/NPN NO/NC M12/ 4 Teach, câble, pot, BProtatif IP67 oui J1 | Détection Photoélectrique Capteurs photoélectriques plastique miniatures LED , W100 11 /31 /20 mm Référence fournisseur Code produit Description Type détection Portée Sortie (Type) Commutation Conn/ Nb Poles Réglage Livré avec Etanchéité Stock 6052383 00067052387 WL1002N4429 Réflex 0,01/7,2m NPN NO/NC mâle M8/ 4 Pot P250 + BEFW100-A IP67 - 6052360 00067052360 WL1002P1439 Réflex 0,01/7,2m PNP NO/NC Câble 2M Pot P250 + BEFW100-A IP67 - 6052362 00067052362 WL1002P4439 Réflex 0,01/7,2m PNP NO/NC mâle M8/ 4 Pot P250 + BEFW100-A IP67 J3 6030709 00067630709 WL100L-F2131 Réflex 0,08/12 m PNP NO/NC mâle M8/ 3 Pot P250F + BEFW100-A IP67 - 6030710 00067630710 WL100L-F2231 Réflex 0,08/12 m PNP NO/NC mâle M8/ 4 Pot P250F + BEFW100-A IP67 - 6052380 00067052384 WT1002P4419 Directe 10/100 mm PNP NO/NC mâle M8/ 4 Pot BEF-W100-A IP67 - 6052374 00067052375 WT1002P4439 Directe 0/750 mm PNP NO/NC mâle M8/ 4 Pot BEF-W100-A IP67 - 6052360 6052362 17312080 671 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=