Détection 665 | Détection Photoélectrique Capteurs photoélectriques miniatures plastique 12 /31,5 /21 mm LED , W6 Directe Référence fournisseur Code produit Description Faisceau Portée Sortie (Type) Commutation Conn/ Nb Poles Réglage Etanchéité Stock 1050710 00067050710 GTE6-P4211 LED PinPoint ?300mm PNP NO/NC mâle M8/ 4 Pot IP67 - 1065730 00067431658 GTE6-P4231 LED PinPoint ?900mm PNP NO/NC mâle M8/ 4 Pot IP67 J3 | Détection Photoélectrique Capteurs photoélectriques miniatures,plastique 11 /31 /20 mm LED W8 Directe Référence fournisseur Code produit Description Faisceau Portée Sortie (Type) Commutation Conn/ Nb Poles Réglage Livré avec Etanchéité Stock 6033215 00067633215 WTB8-P2211 led 5/100mm PNP NO/NC mâle M8/ 4 Pot BEF-W100-A IP67 J3 6033209 00067633209 WTB8-P2231 led 30/300mm PNP NO/NC mâle M8/ 4 Pot BEF-W100-A IP67 J3 | Détection Photoélectrique Petits capteurs photoélectriques plastique 12,2 /52,2 /23,6 mm W9 Réflex Référence fournisseur Code produit Description Faisceau Portée Sortie (Type) Commutation Conn/ Nb Poles Réglage Etanchéité Stock 1049062 00067049062 WL9-3P2430 LED PinPoint 0/4m PNP NO/NC M12/ 4 Non IP67 - 1049061 00067049061 WL9-3P2462 LED PinPoint 0/0,4m PNP NO/NC M12/ 4 Teach IP67 - 1049066 00067049066 WL9-3P3430 LED PinPoint 0/4m PNP NO/NC Câble 150mm mâle M12/ 4 Non IP67 - 1049083 00067049083 WL9G-3P2432 LED PinPoint 0/5m PNP NO/NC M12/ 4 Teach IP67 - 1058174 00067424798 WL9L-3P2232 laser 0 m/8 m PNP NO/NC mâle M8/ 4 Teach IP67 - 1058175 00067424887 WL9L-3P2432 laser 0/12m PNP NO/NC M12/ 4 Teach IP67 - 1058235 00067425026 WL9LG-3P2432 laser 0/4,5m PNP NO/NC M12/ 4 Teach IP67 - 1049083 1058174 15038472 1344620 665 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=