Détection 661 | Détection Photoélectrique Capteurs photoélectriques miniatures Plastique ABS LED, W2 7,7 /21,8 /13,5 mm Référence fournisseur Code produit Description Type détection Faisceau Portée Sortie (Type) Commutation Conn/ Nb Poles Réglage Etanchéité Stock 1063008 00067063008 GL2S-F5311 Réflex LED PinPoint 0,02 /3m PNP NC Câble 200mm mâle M8/ 3 Non IP67 J3 1063072 00067430038 GSE2S-F5311 Barrière E+R LED PinPoint 0m /2m PNP NC Câble 200mm mâle M8/ 3 Non IP67 J3 1062872 00067429941 GTB2S-P5311 Directe Sup arr-plan LED PinPoint 1 /18mm PNP NO Câble 200mm mâle M8/ 3 Non IP67 - 1062930 00067062930 GTB2S-P5331 Directe Sup arr-plan LED PinPoint 1 /36mm PNP NO Câble 200mm mâle M8/ 3 Non IP67 J3 1060204 00067060204 GTB2S-P5451 Directe Sup arr-plan LED PinPoint 2 /120mm PNP NO Câble 200mm mâle M8/ 3 Pot IP67 J3 1063572 00067430565 WL2S-2P3230 Réflex LED PinPoint 0/1,2m PNP NO/NC Câble 200mm mâle M8/ 4 Non IP67 - 1063650 00067431047 WSE2S-2P3230 Barrière E+R LED PinPoint 0/2,5m PNP NO/NC Câble 200mm mâle M8/ 4 Non IP67 - 1064395 00067431155 WTB2S-2P3110 Directe Sup arr-plan LED PinPoint 1 /18mm PNP NO Câble 200mm mâle M8/ 3 Non IP67 - 1064575 00067431157 WTB2S-2P3130 Directe Sup arr-plan LED PinPoint 1 /36mm PNP NO Câble 200mm mâle M8/ 3 Non IP67 - 1064607 00067430388 WTB2S-2P3160 Directe Sup arr-plan LED PinPoint 1/66mm PNP NO Câble 200mm mâle M8/ 3 Non IP67 - 1062872 1063650 1064575 | Détection Photoélectrique Capteurs photoélectriques miniatures LED , W4 Réflex Référence fournisseur Code produit Description Faisceau Portée Sortie (Type) Commutation Dimensions Matériaux boitier Conn/ Nb Poles Réglage Etanchéité Stock 1042066 00067142066 WL4S3P2230 LED PinPoint 0/4m PNP NO/NC 15,25 /44,5 /22,2 mm Acier inoxydable 316L mâle M8/ 4 Non IP69x - 1061563 00067425371 WL4SL3P3232 laser 0/12m PNP NO/NC 12,2 /41,8 /17,3 mm Plastique, Novodur Câble 120mm mâle M8/ 4 Teach IP67 - 1058243 00067424799 WL4SLG3P2232 laser 0/4,5m PNP NO/NC 12,2 /41,8 /17,3 mm Plastique, Novodur mâle M8/ 4 Teach IP67 - 1046449 00067046453 WLG4S3P3432V LED PinPoint 0/5m PNP NO/NC 15,25 /49,2 /22,2 mm Acier inoxydable 316L Câble 150mm mâle M12/ 4 Teach IP69x J3 1042066 1046449 661 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=