Catalogue Industrie 2025 - 2026

Détection 632 | Détection Température Sonde à résistance à piquer JUMO FOODtemp Référence fournisseur Code produit Description Stock 00432645 01235700078 Sonde à résistance à piquer JUMO FOODtemp avec poignée CrNi ø 9mm et câble de raccordement silicone Temp. d’utilisation : -50..+260°C Elément de mesure : 2x Pt100 3 fils (sauf avec câble silicone et diamètre de gaine : 4 mm) J3 00681710 01235681710 Exéc. spéciale (non svt.fiche technique) Temp. d’utilisation : -50..+260°C Elément de mesure : 1x Pt100 en montage 3 fils Classe de tol. svt D: Classe B Diamètre de la gaine: 5 mm Longueur utile: 120,00 mm J3 00690581 01235702747 Sonde à résistance à piquer JUMO FOODtemp avec poignée CrNi ø 9mm et câble de raccordement silicone Temp. d’utilisation : -50..+205°C Elément de mesure : 2x Pt100 3 fils (sauf avec câble silicone et diamètre de gaine : 4 mm) - 00432644 01235700077 Sonde à résistance à piquer avec poignée et câble Exécution coudée 90DEG avec poignée en inox Elément de mesure: 1xPt100 classe B, montage 3fils Câble de raccordement type PFA sous gaine fléxible inox longeur 3100mm - 00681710 | Détection Température Sonde d’ambiance PT100 2fils intérieur/extérieur avec boitier 902520 Référence fournisseur Code produit Description Temp Stock 00650836 01235650836 902520/23-573-1003-1/000 30..+90°C J3 00650818 01235650818 902520/22-573-1003-1/000 30..+90°C J3 00650836 00650818 632 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=