630 Détection Une cellule photo-électrique, c’est quoi ? Différents systèmes de détection existent, répondants aux différentes contraintes des applications industrielles : Type de détection Schéma Avantages Inconvénients Barrage Portée élevée (jusqu’à 60m). Détection très précise, reproductibilité élevée. Détection indépendante de la couleur de l’objet. Bonne tenue aux environnements difficiles. Deux boîtiers à câbler. L’objet à détecter doit être opaque. Alignement précis et délicat à réaliser car le détecteur emet en infrarouge (invisible). Reflex / Reflex polarisé Portée moyenne (jusqu’à 15m). Détection précise. Un seul détecteur à câbler. Détection indépendante de la couleur de l’objet. Emission en lumière rouge visible. Alignement précis à réaliser. L’objet à détecter doit être opaque et plus grand que le réflecteur. Directe Un seul détecteur à câbler. Portée faible. Sensibilité aux différences de couleur de l’objet ou de l’arrière-plan. Visée de l’objet difficile car le détecteur émer en infrarouge. Directe avec supp arrière plan Un seul détecteur à câbler. Détection indépendante de la couleur de l’objet ou de l’arrière-plan. Portée faible. Visée de l’objet difficile car le détecteur émer en infrarouge. 630 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=