Repérage, marquage, impression industrielle 608 | Marquage industriel Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD Référence fournisseur Code produit Description Type montage Taille étiquette Stock 0819291 00126615243 UC-EMLP (11X9) Collage 11 x 9 mm J3 0828807 00126828807 US-EMLP (100X60) Collage 100 x 60 mm J3 0828789 00126828789 US-EMLP (11X9) Collage 11 x 9 mm J3 0828790 00126828790 US-EMLP (15X5) Collage 15 x 5 mm J3 0828793 00126828793 US-EMLP (17X15) Collage 17 x 15 mm J3 0828792 00126828792 US-EMLP (17X7) Collage 17 x 7 mm J1 0828795 00126828795 US-EMLP (20X9) Collage 20 x 9 mm J3 0828798 00126828798 US-EMLP (27X12.5) Collage 27 x 12,5 mm J3 0828799 00126828799 US-EMLP (27X15) Collage 27 x 15 mm J3 0828800 00126828800 US-EMLP (27X18) Collage 27 x 18 mm J1 0828797 00126828797 US-EMLP (27X8) Collage 27 x 8 mm J3 0830300 00126830300 US-EMLP (35X15) Collage 35 x 15 mm J3 0828803 00126828803 US-EMLP (49X15) Collage 49 x 15 mm J3 0830301 00126830301 US-EMLP (52.5X15) Collage 52,5 x 15 mm J3 0828804 00126828804 US-EMLP (60X15) Collage 60 x 15 mm J3 0828805 00126828805 US-EMLP (60X30) Collage 60 x 30 mm J1 0830302 00126830302 US-EMLP (70X15) Collage 70 x 15 mm J3 0828806 00126828806 US-EMLP (85.6X54) Collage 85,6 x 54 mm J1 0800461 00126800655 US-EML (17.5X8) Collage 17,5 x 8 mm J3 0800458 00126660632 US-EML (20X8) Collage 20 mm x 8 mm J3 0828807 0828790 608 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=