Connectique et raccordement industriel 585 | Connecteur rectangulaire Connecteurs Industriels aluminium 16A 500V Référence fournisseur Code produit Fonction Nb Poles Levier Sortie Pivot Stock 936010842 08205000085 Embase encastrée 6 1 - - J3 936010207 08205000018 Insert femelle vis 6 - - - J3 936010215 08205000058 Insert male vis 6 - - - J3 936010911 08205000086 Capot aluminium 2 pivots sortie latérale 6 - M20 2 J3 936010917 08205000087 Capot en aluminium 2 pivots sortie verticale 6 - M20 2 J3 936011575 08205000091 Embase encastrée 10 2 - - J3 936010231 08205000062 Insert femelle vis 10 - - - J3 936010238 08205000063 Insert male vis 10 - - - J3 936011741 08205000092 Capot aluminium 4 pivots sortie latérale 10 - M20 4 J3 936011746 08205000093 Capot en aluminium 4 pivots sortie verticale 10 - M20 4 J3 936012577 08205000095 Embase encastrée 16 2 - - J3 936010263 08205000066 Insert femelle vis 16 - - - J3 936010273 08205000067 Insert male vis 16 - - - J3 936010257 08205000064 Insert femelle rapide 16 - - - J3 936010261 08205000065 Insert male rapide 16 - - - J3 936012819 08205000097 Capot aluminium 4 pivots sortie latérale 16 - M25 4 J3 936012824 08205000098 Capot en aluminium 4 pivots sortie verticale 16 - M20 4 J3 936013538 08205000099 Embase encastrée 24 2 - - J3 936010297 08205000070 Insert femelle vis 24 - - - J3 936010307 08205000071 Insert male vis 24 - - - J3 936010291 08205000068 Insert femelle rapide 24 - - - J3 936010295 08205000069 Insert male rapide 24 - - - J3 936013737 08205000101 Capot aluminium 4 pivots sortie latérale 24 - Pg21 4 J3 936011575 936010231 936010238 936011741 585 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=