Catalogue Industrie 2025 - 2026

Connectique et raccordement industriel 572 | Presse étoupe Polyamide Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - polyamide gris - IP68 -20°C à +100°C Référence fournisseur Code produit Filetage Stock CAP451212 00040000014 ISO12 J3 CAP451612 00040000020 ISO16 J1 CAP452012 00040000026 ISO20 J1 CAP452512 00040000032 ISO25 J1 CAP453212 00040000038 ISO32 J1 CAP454012 00040000044 ISO40 J1 CAP455012 00040000053 ISO50 J3 CAP450712 00040000005 Pg7 J1 CAP451112 00040000011 Pg11 J1 CAP451312 00040000017 Pg13 J1 CAP451712 00040000023 Pg16 J1 CAP452112 00040000029 Pg21 J1 CAP452912 00040000035 Pg29 J1 CAP453612 00040000041 Pg36 J1 CAP452012 CAP451712 | Presse étoupe Polyamide Raccord Droit CAPRILOK Standard - polyamide 6.6 noir - IP66 - -50°C à +135°C Référence fournisseur Code produit Filetage Taille Stock CAP680217 00040680217 ISO20 16 J3 CAP680257 00040680257 ISO25 21 J3 CAP681307 00040681307 PG13 13 J3 CAP680907 00040680907 PG9 9 J3 CAP681607 00040681607 PG16 16 J3 CAP682107 00040682107 PG21 21 J3 CAP682907 00040682907 PG29 29 J3 CAP683607 00040683607 PG36 36 J3 CAP680257 CAP682907 | Presse étoupe Polyamide Réducteur vendu séparément Référence fournisseur Code produit Filetage Matière Stock CAP750025 00040750025 ISO20 / ISO16 polyamide 6.6 gris J3 CAP750295 00040750295 ISO25 / ISO20 polyamide 6.6 gris J1 CAP750555 00040750555 ISO32 / ISO20 polyamide 6.6 gris J3 CAP750565 00040750565 ISO32 / ISO25 polyamide 6.6 gris J1 CAP750825 00040750825 ISO40 / ISO25 polyamide 6.6 gris J1 CAP750835 00040750835 ISO40 / ISO32 polyamide 6.6 gris J1 CAP751095 00040751095 ISO50 / ISO32 polyamide 6.6 gris J3 CAP751105 00040751105 ISO50 / ISO40 polyamide 6.6 gris J3 CAP750295 572 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=