Catalogue Industrie 2025 - 2026

Connectique et raccordement industriel 528 | Bornes de jonction Butée d’arrêt à montage rapide, pour rail DINs Référence fournisseur Code produit Description Stock 3022263 00126897633 Butée d’arrêt à montage rapide, pour profilés NS 15 J3 3022218 00126815654 Butée d’arrêt à montage rapide, pour profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 de 35 mm, peut recevoir les rubans Zack ZB 8 et ZB 8/27, porte-repères KLM 2 et KLM, largeur : 9,5 mm, coloris : gris J1 3022276 00126819415 Butée d’arrêt à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, peut recevoir UCT-EM (30X5), ZB 5, ZBF 5 et les porte-repères pour barrettes KLM2, KLM3 ou KLM, largeur : 5,15 mm, coloris : gris J1 1201662 00126801743 Butée, support terminal des UKH 50 à UKH 240, s’insère sur le profilé NS 35 et se fixe avec 2 vis, largeur : 10 mm, coloris : aluminium J3 800886 00126812930 Butée, largeur : 9,5 mm, coloris : gris J1 3022263 3022276 | Bornes de jonction Pont enfichable pas de 3,5 à 5mm Référence fournisseur Code produit Description Pas Couleur Nb conducteurs Stock 3213138 00126213138 FBS 20-3,5 BU 3,5mm BL 20 J3 3213125 00126213125 FBS 10-3,5 BU 3,5mm BL 10 J3 3000708 00126667598 FBS 50-3,5 BU 3,5mm BL 50 J3 3213056 00126213056 FBS 10-3,5 3,5mm RD 10 J1 3213069 00126213069 FBS 20-3,5 3,5mm RD 20 J1 3213014 00126213014 FBS 2-3,5 3,5mm RD 2 J3 3213030 00126213030 FBS 4-3,5 3,5mm RD 4 J3 3000706 00126667566 FBS 50-3,5 3,5mm RD 50 J3 3213043 00126213043 FBS 5-3,5 3,5mm RD 5 J3 3030352 00126818850 FBS 20-4 4mm RD 20 J3 3030116 00126818845 FBS2-4 4mm RD 2 J3 3036916 00126883918 FBS 10-5 BU 5mm BL 10 J3 3036929 00126883919 FBS 20-5 BU 5mm BL 20 J3 3032114 00126894204 FBS 50-5 BU 5mm BL 50 J3 3036877 00126883914 FBS2-5 BU 5mm BL 2 J3 3030213 00126818854 FBS 10-5 5mm RD 10 J1 3030226 00126818855 FBS 20-5 5mm RD 20 J1 3038930 00126894061 FBS 50-5 5mm RD 50 J1 3030161 00126818851 FBS2-5 5mm RD 2 J1 3213138 3030116 3030213 528 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=