Catalogue Industrie 2025 - 2026

Connectique et raccordement industriel 527 | Bornes de jonction BJ simple à visser - 2 étages UTTB Référence fournisseur Code produit Description Section Pas Couleur Nb jonction Nb conducteurs Nb entrées Nb sorties Nb étages Séctionnable Stock 3044636 00126899700 UTTB 2,5 2,5 mm² 5 mm GR 2 4 2 2 2 - J3 3044640 00126689405 UTTB 2,5-MT-P-P 2,5 mm² 5 mm GR 2 4 2 2 2 x - 3044641 00126044641 UTTB 2,5-MT-P-P BU 2,5 mm² 5 mm BL 2 4 2 2 2 x - 3044814 00126605551 UTTB4 4 mm² 6 mm GR 2 4 2 2 2 - J3 3044791 00126899712 UTTB4 BU 4 mm² 6 mm BL 2 4 2 2 2 - - 3044759 00126899708 UTTB4-PE 4 mm² 6 mm V/J 2 4 2 2 2 - - 3044636 3044640 3044814 3044759 | Bornes de jonction BJ simple à visser - 2 étages UTTB Flasque d’extrémité Référence fournisseur Code produit Description Stock 3047455 00126628469 Flasque d’extrémité, longueur : 69,9 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 57,5 mm, coloris : bleu - 3047293 00126899726 Flasque d’extrémité, longueur : 69,9 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 57,5 mm, coloris : gris J3 3047455 3047293 527 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=