Connectique et raccordement industriel 526 | Bornes de jonction BJ simple à visser UT 6-35mm2 Référence fournisseur Code produit Description Section Pas Couleur Nb jonction Nb conducteurs Nb entrées Nb sorties Nb étages Séctionnable Stock 3044131 00126896043 UT 6 6 mm² 8 mm GR 1 2 1 1 1 - J1 3046147 00126606340 UT 6-MTL P-P 6 mm² 8 mm GR 1 2 1 1 1 x - 3044157 00126896041 UT 6-PE 6 mm² 8 mm V/J 1 2 1 1 1 - J1 3044160 00126896044 UT 10 10 mm² 10 mm GR 1 2 1 1 1 - J1 3044188 00126896046 UT 10 BU 10 mm² 10 mm BL 1 2 1 1 1 - J1 3044173 00126896045 UT 10-PE 10 mm² 10 mm V/J 1 2 1 1 1 - J1 3044199 00126897753 UT 16 16 mm² 12 mm GR 1 2 1 1 1 - J1 3044209 00126897754 UT 16 BU 16 mm² 12 mm BL 1 2 1 1 1 - J1 3044212 00126897757 UT 16-PE 16 mm² 12 mm V/J 1 2 1 1 1 - J1 3044225 00126897755 UT 35 35 mm² 16 mm GR 1 2 1 1 1 - J1 3044238 00126897756 UT 35 BU 35 mm² 16 mm BL 1 2 1 1 1 - J1 3044241 00126897758 UT 35-PE 35 mm² 16 mm V/J 1 2 1 1 1 - J1 3044131 3044160 3044212 | Bornes de jonction BJ simple à visser UT Flasque d’extrémité Référence fournisseur Code produit Description Section Pas Stock 3047206 00126897759 Flasque d’extrémité, longueur : 52,8 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 47,3 mm, coloris : gris - - J1 3047028 00126896034 Flasque d’extrémité, longueur : 47,7 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 48,4 mm, coloris : gris 4 mm² 5 mm J1 3047170 00126605591 Flasque d’extrémité, longueur : 65,4 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 47,5 mm, coloris : gris - - - 3047141 00126895662 Flasque d’extrémité, longueur : 57,8 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 47,5 mm, coloris : gris - - J3 3047142 00126047142 Flasque d’extrémité, longueur : 57,8 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 47,5 mm, coloris : bleu - - - 3047206 3047028 3047170 3047141 3047142 526 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=