Connectique et raccordement industriel 524 | Bornes de jonction BJ à ressort à 2 étages STTB Référence fournisseur Code produit Description Section Pas Couleur Nb jonction Nb conducteurs Nb entrées Nb sorties Nb étages Stock 3031157 00126818670 STTB 1,5 1,5 mm² 4 mm GR 2 4 2 2 2 J3 3031160 00126818671 STTB 1,5 BU 1,5 mm² 4 mm BL 2 4 2 2 2 - 3036013 00126881727 STTB 1,5-PE 1,5 mm² 4 mm V/J 2 4 2 2 2 - 3031270 00126818681 STTB 2,5 2,5 mm² 5 mm GR 2 4 2 2 2 J3 3031283 00126818682 STTB 2,5 BU 2,5 mm² 5 mm BL 2 4 2 2 2 - 3036026 00126881728 STTB 2,5-PE 2,5 mm² 5 mm V/J 2 4 2 2 2 - 3038516 00126890839 STTB 2,5-TWIN 2,5 mm² 5 mm GR 2 6 2 4 2 J3 3031157 3031270 3038516 | Bornes de jonction BJ à ressort à 2 étages STTB Flasque d’extrémité Référence fournisseur Code produit Description Section Pas Couleur Nb jonction Nb conducteurs Nb entrées Nb sorties Nb étages Stock 3030459 00126818801 Flasque d’extrémité, longueur : 67,5 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 47,5 mm, coloris : gris 4 mm² 5 mm GR - - - - - J3 3038503 00126890688 Flasque d’extrémité, longueur : 78 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 54,5 mm, coloris : gris 4 mm² 5 mm GR - - - - - J1 3030462 00126818800 Flasque d’extrémité, longueur : 83,5 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 47,5 mm, coloris : gris - - GR - - - - - J3 3038558 00126890838 Flasque d’extrémité, longueur : 91,5 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 47,5 mm, coloris : gris 1,5 mm² 5 mm GR 1 2 1 1 1 J3 3030459 3038503 3030462 3038558 524 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=