Catalogue Industrie 2025 - 2026

480 Variation de vitesse électronique Les principaux types de machines rencontrés dans l’industrie Couple croissant comme le carré de la vitesse (Couple quadratique): Pour ces machines, le couple varie comme le carré de la vitesse, tandis que la puissance varie comme le cube de la vitesse. Ce type de fonctionnement se rencontre avec les pompes centrifuges et les ventilateurs. Dans certains cas, la puissance demandée par un ventilateur ou une soufflante varie comme la puissance cinquième de la vitesse Cette particularité doit être prise en compte pour déterminer le moteur et les variateurs associés. Dans cette configuration, lorsque la vitesse double, le couple est multiplié par 4 et la puissance par 8. Couple constant : Dans l’industrie, 90 % des machines, les pompes et les ventilateurs mis à part, fonctionnent à couple constant. Le couple demandé par la machine est indépendant de la vitesse. Si cette dernière double, la puissance double également. Au démarrage, il existe souvent un surcouple de décollage plus élevé que le couple résistant qui se présente ensuite. PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=