Catalogue Industrie 2025 - 2026

472 LBR iisy LBR iisy 15 R930 Caractéristiques techniques Portée maximum 930 mm Charge nominale 15 kg Charge maximum 16,41 kg Répétabilité de position (ISO 9283) ± 0,05 mm Nombre d'axes 6 Position de montage Sol, Plafond, Mur, Angle quelconque Surface au sol 275 mm x 275 mm Poids env. 43,2 kg PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=