Catalogue Industrie 2025 - 2026

470 LBR iisy LBR iisy 8 R930 Caractéristiques techniques Portée maximum 930mm Charge nominale 8 kg Charge maximum 9,6 kg Répétabilité de position (ISO 9283) ± 0,05 mm Nombre d'axes 6 Position de montage Sol, Plafond, Mur, Angle quelconque Surface au sol 275 mm x 275 mm Poids env. 43,2 kg PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=