469 LBR iisy LBR iisy 3 R760 Caractéristiques techniques Portée maximum 760 mm Charge nominale 3 kg Charge maximum 3,34 kg Répétabilité de position (ISO 9283) ± 0,1 mm Nombre d'axes 6 Position de montage Sol, Plafond, Mur, Angle quelconque Surface au sol Ø210 mm Poids env. 22,8 kg PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=