465 Lexium MC12 multi-chariots Système de transport de nouvelle génération avec une simplicité d’installation et de mise en service sans précédent. Lexium MC12 multi-chariots est un système de transport innovant pour déplacer, positionner ou regrouper des produits dans des machines pour des processus discrets. En utilisant les dernières technologies de mouvement linéaire et de jumeau numérique, il crée une nouvelle liberté pour concevoir des machines plus rapides et plus flexibles avec moins d’encombrement. Technologie : Convoyeur intelligent Description de l’offre Lexium MC12 : • Charge en mouvement jusqu’à 10kg par chariot • Force maximum 120 N • Vitesse maximum 4 m/s • Accélération maximum 120 m/s² avec 1 kg • Répétabilité < 0,1 mm • Indice de protection IP65 • Position de la piste verticale, horizontale, inclinée • Longueur maximum de la piste 40m • 130 chariots maximum par piste • Avec le PacDrive 3 Pro 2 et les contrôleurs LMC402, 802 et 902 Pro2 • Avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert Applications : • le transport • le regroupement • le positionnement Machines : • emballage • assemblage • process alimentaire (remplissage, bouchage, …) • pharmaceutique (dosage,…) • électronique • et autres. Chariots : • indépendants • sur des systèmes de rails • vitesse individuelle • placent ou regroupent les produits au bon moment et à la bonne position PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=