Catalogue Industrie 2025 - 2026

464 Lexium Cobot LXMRL18S0000 Principales Gamme De Produit Lexium Cobot Type De Produit Ou Équipement Robot collaboratif Maximum Payload 18 kg Operating Radius 1073 mm Positioning Accuracy +/- 0,02 mm Degree Of Freedom 6 Programming Glisser-déposer graphique Teach-In Device Ipad ios app / Android app Complémentaires Maximum Speed 120°/s joint 1 +/- 360° 120°/s joint 2 -85, +265° 180°/s joint 3 +/- 175° 180°/s joint 4 -85, +265° 180°/s joint 5 +/- 360° 180°/s joint 6 +/- 360° Tension Nominale 24 V Nombre D'Entrées Numériques 2 Nombre De Sorties Numériques 2 Nombre D'Entrées Analogiques 1 Puissance Consommée Maximale en W 600 W Position De Montage Toutes positions Type De Vis M8 PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=