Industrie 4.0 et cobotique 448 | Acquisition de données Capteur LoRaWAN - Divers Référence fournisseur Code produit Fonction Stock AT-ACW/LW8-THX-I-V2 08203000047 Capteur THX-V2 LoRaWAN - Indoor - Température et Humidité ambiante - AT-ACW/LW8-THAQ 08203000020 Connectable a un réseau LoRaWAN (868MHz) opéré ou privé,Configuration par liaison USB/BLE/Downlink (seuils, temps de cycle, ...), logiciel ACW,Température de l’air,Echelle de mesure : –40°C / +125°C, Précision : +/0.2°C entre -40°C et +80°C - AT-ACW/LW8-TCR 08203000008 Modem radio LoRaWan 868Mhz 25mW, Capteur de Temperature Chambres froides intégré, Température instantanée + inertie + Hygrométrie, Coffret IP65 avec bornier auto-enfichable, Antenne RF intégrée, Module autoalimenté par 2 packs: 14.4Ah (inc - AT-ACW/LW8-THX-I-V2 | Acquisition et analyse de données GALIUM EDGE ANALYTICS Fanless, Processeur Intel Core i7 8700T 2,4GHz 6 coeurs, SSD industriel 512Go 3D TLC 2,5», 8Go de mémoire DDR4 Référence fournisseur Code produit Nb Tags Nb Accès client RS232/422/485 USB 3.1 USB 3,0 RJ45 Gb VGA HDMI Stock G-HIST-100V-1CT 08086000108 100 1 2 2 6 2 1 1 J3 G-HIST-100V-5CT 08086000103 100 5 2 2 6 2 1 1 - G-HIST-500V-1CT 08086000100 500 1 2 2 6 2 1 1 - G-HIST-500V-5CT 08086000138 500 5 2 2 6 2 1 1 - G-HIST-500V-1CT 448 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=