Catalogue Industrie 2025 - 2026

Industrie 4.0 et cobotique 446 | Modules Entrées Sorties Module Entrées/sorties Communicant Référence fournisseur Code produit Description Tension Alim E TOR E/S TOR E ANA CONF S TOR trans S TOR relais S ANA CONF Résolution Port Modbus Port ETH Port Série Stock ADAM-4017+-F 08085000033 Module d’acquisition de données ADAM-4017+-F, Résolution 16 bits, Huit entrées différentielles, Configuration par logiciel des entrées en mV, V ou mA, Isolation à 3000 Vcc, Prise en charge du protocole Modbus/RTU, Configurable en 4~20 mA 24Vdc - - 8 - - - 16bits RTU 1 - - ADAM-4024-B1E. 08085000044 Module d’acquisition de données ADAM-4024-B1E, Résolution 12 bits, Configurable individuellement par logiciel pour les sorties mA ou V sur chaque voie, 4 entrées TOR pour le verrouillage des sorties 24Vdc 4 - - - - 4 12bits - 1 - - ADAM-4052-BE 08085000041 Module d’acquisition de données ADAM-4052-BE, 6 voies d’entrée TOR avec isolation indépendante, 2 voies d’entrée TOR avec masse commune, Opto-isolation jusqu’à 5000 VCC 24Vdc 8 - - - - - - - 1 - - ADAM-4068-C 08085000046 Module d’acquisition de données ADAM-4068, Type d’E/S : 4 voies forme A (NO) et 4 voies forme C (contact NO/NC sélectionnables), Caractéristiques des contacts : AC : 120 V sous 0,5 A ; 240 V sous 0,25 A, DC 30 V sous 1 A ; 110 V sous 0,3 A 24Vdc - - - 8 - - - - 1 - - ADAM-4080-E. 08085000009 Module d’acquisition de données ADAM-4080-E, Filtre numérique programmable, 2 sorties TOR ou alarmes basse / haute, Isolation à 2500 V efficaces, Seuil programmable pour entrée non isolée, 2 compteurs 32 bits indépendants 24Vdc - - - 2(fast) - - - - 1 - - ADAM-4117-C 08085000030 Module d’acquisition de données ADAM-4117-C, 8E ANA Robust Modbus RS-485 , Température de fonctionnement:-40~85°C , Alimentation:10VDC ~48VDC , Protection contre le bruit, Interface : RS-485/USB 24Vdc - - 8 - - - - - 1 RS485 - ADAM-6015-DE. 08085000042 Module d’acquisition de données, Type d’E/S : 7 RTD, 10/100 Base-T Ethernet, Gère le fonctionnement multivoie / multigamme, Pt 100/1000, Ni, Balco 500, Fonction de détection des sondes hors service 24Vdc - - 7 PT100/1000/ NI - - - - - 1 - J3 ADAM-6017-D. 08085000028 Module d’acquisition de données, Vitesse de communication de 10/100 Mbauds, Type d’E/S : 8 AI / 2 DO, Type d’entrée : mV, V, mA, Fournit une page Web par défaut / personnalisée, Fournit des fonctions math. : Max., Min., Moy. 24Vdc 8(fast) - - 2 - - - - 1 - J3 ADAM-6018+-D 08085000045 8ch thermocouple, Protocoles : MQTT(TLS),SNMP,Modbus TCP,RESTful- ,ASCII, GCL pour exécuter des règles de contrôle logique de base, Fonction Peer-to-Peer pour établir le lien avec l’état des E/S. 24Vdc - - 8 thermocouple - - - - 1 Mbus TCP 1 ASCII - ADAM-6051-D. 08085000022 Module d’acquisition de données, Fournit une page Web par défaut / personnalisée, Vitesse de communication de 10/100 Mbauds, Compteur 5 KHz, Type d’E/S : 12 DI / 2DO / 2 compteurs 24Vdc 12(+2fast) - - 2 - - - - 1 - J3 ADAM-6052-DE. 08085000020 Module d’acquisition de données, 16 voies, 8 DI / 8 DO, VCC : 35 V, Isolation par optocoupleurs : 2000 V efficaces 24Vdc 8 - - 8 - - - - 1 - J3 ADAM-6066-DE. 08085000011 Module d’acquisition de données, Opto-isolation à 2000 V efficaces, Fournit une page Web par défaut / personnalisable, Vitesse de communication de 10/100 Mbauds, Type d’E/S : 6 Relais de puissance(contact NO) / 6 Entrées TOR, 24Vdc 6 - - - 6 - - - 1 - - ADAM-6217-B. 08085000032 Module d’acquisition de données, 8 entrées analogiques, Modbus TCP, Fonction Daisy Chain, Surveillance à distance via smartphone et tablette, Configuration par groupe de modules, Adresse Modbus défini par l’utilisateur, 24Vdc - - 8 - - - - - 1 - - ADAM-6224-B 08085000004 Module IoT ADAM-6224 4E TOR 4S ANA 2 RJ45, Modbus/SNMP/MQTT, 2 Ports Ethernet - 4 Sorties analogique / 4 Entrées num., Protocoles:MQTT,SNMP,Modbus TCP,RESTful,ASCII, GCL pour effectuer les règles de contrôle logique de base 24Vdc 4 - - - - 4 - 1 Mbus TCP 1 ASCII J3 ADAM-6250-B 08085000024 Module d’acquisition de données, 15 entrées/sorties digitales, Modbus TCP, Fonction Daisy Chain, Surveillance à distance via smartphone et tablette, Indicateurs LED, Configuration par groupe de modules, 24Vdc - 15 - - - - - 1 Mbus TCP 1 - J3 ADAM-6251-B. 08085000021 Module d’acquisition de données, 16 entrées digitales, Modbus TCP, Fonction Daisy Chain, Surveillance à distance via smartphone et tablette, Indicateurs LED, Configuration par groupe de modules, 24Vdc 16 - - - - - - 1 Mbus TCP 1 - J3 ADAM-6256-B. 08085000039 Module d’acquisition de données, 16 sorties digitales, Modbus TCP, Fonction Daisy Chain, Surveillance à distance via smartphone et tablette, Indicateurs LED, Configuration par groupe de modules, Adresse Modbus défini par l’utilisateur 24Vdc - - - 16 - - - 1 Mbus TCP 1 - J3 ADAM-6260-B 08085000023 Module d’acquisition de données, 6 sorties relais, 2 ports Modbus TCP, Fonction Daisy Chain, Surveillance à distance via smartphone et tablette, Indicateurs LED, Configuration par groupe de modules, Adresse Modbus défini par l’utilisateur 24Vdc - - - - 6 - - 2 Mbus TCP 1 - - ADAM-6266-B. 08085000019 Module d’acquisition de données, 4 sorties relais et 4 entrées digitales, 2 ports Modbus TCP, Fonction Daisy Chain, Surveillance à distance via smartphone et tablette, Indicateurs LED Configuration par groupe de modules 24Vdc 4 - - - 4 - - 2 Mbus TCP 1 - - 446 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=