Catalogue Industrie 2025 - 2026

35 | Départ moteur 0,37 à 15kW Siemens Périphériques Limiteurs de surtension pour contacteurs Référence fournisseur Code produit Fonction Tension Taille Stock 3RT29161CB00 00080974000 Circuit RC 2- 48 V CA 24 - 70 V CC S00 J3 3RT29161CE00 00080974005 Circuit RC 240 - 400 V CA S00 - 3RT29161CD00 00080974004 Circuit RC 127 - 240V CA 150 - 250V CC S00 J3 3RT29161DG00 00080974024 diode d’antiparasitage 1 12 - 250 V CC S00 J3 3RT29161LM00 00080974012 Diode d’antiparasitage avec LED 24-70 V CC S00 - 3RT29161EH00 00080973999 Limiteur tension 12 - 250 V CC S00 J3 3RT29161BB00 00080973994 Varistance 2- 48 V CA 24 - 70 V CC S00 J3 3RT29161BC00 00080973996 Varistance 48 - 127 V CA 70 - 150 V CC S00 - 3RT29261CD00 00080977938 Circuit RC 127-240 V CA 150 - 250 V CC S0 J3 3RT29261CB00 00080977936 Circuit RC 24- 48 V CA 24 - 70 V CC S0 - 3RT29261MR00 00080982273 Combinaison de diodes avec LED 24V CC S0 J3 3RT29261ER00 00080977941 Limiteur tension 24V CC S0 J3 3RT29261BB00 00080977931 Varistance 24- 48 V CA 24 - 70 V CC S0 J3 3RT29161BB00 | Départ moteur 0,37 à 15kW Siemens Périphériques Relais de Protection moteur et surcharge Référence fournisseur Code produit Description Stock 3RN20001AW30 00080100441 Relais de protection moteur par thermistances Unité de contrôle compacte, boîtier 17,5 mm, borne à vis, 1 contact inverseur, US = 24 V-240 V CA/CC, Réarmement automatique convient pour interrupteur à bilame Tension d’alimentation = tension J3 3RU21161CB1 00080978182 Relais de surcharge 1,8...2,5 A thermique pour protection des moteurs taille S00, Class 10 Installation séparée circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/ manuel J3 3RN20001AW30 Commande et Protection moteur CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE 35 PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=