Catalogue Industrie 2025 - 2026

336 AMAXX® Des coffrets combinés prises de courant configurables, pour toutes les applications, fiables techniquement, facilement montés et testés individuellement. • Enveloppe en matière isolante de qualité supérieure en AMAPLAST • ou en AMELAN® pour une utilisation en atmosphère agressive, avec des contacts nickelés et des supports de contact à haute tenue thermique • Couleurs : embase noire, couvercle du boitier gris électrique, ou sur demande argent (IP 44), jaune ou rouge (quantités minimum requises) • Equipements Prises CEE de 16 à 63 A, 3 à 5 pôles, équipés de la technologie X-Contact, prises de courant normalisées (NF, SCHUKO, …), prises réseau CEPEX RJ45, prises interruptibles et verouillables DUO, protections. Interrupteurs, arrêts d’urgence et voyants lumineux Une gamme complète • Prises inclinées vers le bas • Toutes les prises sont inclinées vers le bas pour faciliter le branchement et réduire le risque de stagnation de l’eau • Ouverture / fermeture rapide • Grâce aux vis à double filets imperdables • Rail support coulissant • Les rails supports coulissants et l’espace de raccordement spacieux et dégagé facilitent considérablement le passage de câbles de grosse section • Montage par une seule personne • Réduction du temps de montage avec une nouvelle fixation extérieure commode • Partie supérieure du boîtier fixée par des charnières • Le boîtier fixé par des charnières s’ouvre vers le côté et facilite le raccordement • Entrées de câbles • Pré taraudés au pas métrique avec obturateur à défoncer de M20 à M40 Des détails qui font la différence Qualité MENNEKES, contrôlée et certifiée Chez MENNEKES, nous accordons une grande importance à la fiabilité et à la qualité. C’est pourquoi les produits AMMAX® sont soumis à des contrôles particulièrement intensifs et sévères. Chaque produit sort de notre usine avec une certification et la garantie d’une fabrication de qualité. PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=