Coffret, Fiche et Prise Industielle 333 | Coffret industriel de chantier Coffret de chantier mobile avec poignée intégrée P17 IP44 Référence fournisseur Code produit Interrupteur tete P 2P+T 230V 16A P 3PNT 400V 32A Disjoncteur 2P 16A Disjoncteur 3P+N 32A Inter Diff ARU Stock 058952 00001058952 1 interrupteur différentiel 30mA 6 1 3 1 1 1 J3 058950 00001058950 3P+N - 40A - 30mA 6 - 3 - 1 - J3 058953 00001058953 1 interrupteur différentiel 30mA 4 1 2 1 1 - J1 058950 | Coffret industriel de chantier Coffret de chantier P17 IP44 Référence fournisseur Code produit Interrupteur tete P 2P+T 230V 16A P 3PNT 400V 16A Disjoncteur 2P 16A Disjoncteur 3P+N 16A Disjoncteur 3P+N 32A Stock 058951 00001058951 3P+N - 40A - 30mA 6 1 2 1 - J3 058954 00001058954 3P+N - 63A - 30mA - - 2 - 1 J1 058951 | Coffret industriel d’équipement Boîtier réversible Hypra Référence fournisseur Code produit Pour prise : Entrée Bouchon Entrée ar Stock 052979 00001052979 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 32A 1 ISO25 - - J1 052049 00001052049 2P+T et 3P+T 16A 3 ISO20 1 B20P 2 J1 052079 00001052079 2P+T IP44 - 16A (saillie) 1 ISO20 - - J1 053879 00001053879 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 63A IP44 2 ISO32 1 ISO20 1 B32P 1 B20P - J1 053889 00001053889 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 63A IP44 et IP66/67-55 et fiche inclinée IP66/67-55 3 ISO32 1 ISO20 1 B32P 1 B20P - J1 052279 00001052279 3P+T et 3P+N+T IP44 16A 1 ISO20 - - J1 053879 333 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=