Catalogue Industrie 2025 - 2026

Enveloppe industrielle 319 | Ventillation d’armoire Ouïe d’aération Référence fournisseur Code produit Description H L Stock 034804 00001034804 Jeu de 2 ouïes d’aération métal avec 2 grilles anti-insectes pour ventilation naturelle IP32 IK10 - RAL7035 - 138x138mm 138 138 J1 034834 00001034834 Ouïe d’aération plastique avec filtre type G3 selon norme EN779 - IP54 - RAL7035 - 150x150mm 150 150 J1 034835 00001034835 Ouïe d’aération plastique avec filtre type G3 selon norme EN779 - IP54 - RAL7035 - 250x250mm 250 250 J1 034834 | Ventillation d’armoire Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 Référence fournisseur Code produit Puissance (W) Stock 035307 00001035307 50 J1 035308 00001035308 100 J3 035309 00001035309 150 J3 035308 | Ventillation d’armoire Thermostat d’armoire Référence fournisseur Code produit Description Stock 034847 00001034847 Thermostat de 5°C à 60°C avec contact à ouverture ou fermeture pour coffret ou armoire - fixation sur rail - IP20 - 230V - 50 à 60Hz J1 034847 | Ventillation d’armoire Ventilateurplastique IP54 IK08 - RAL7035 - 1 paire d’ouïes, grilles protège-doigts, filtre électrostatique lavable type G3 Référence fournisseur Code produit Débit m3h Stock 034850 00001034850 40 J1 034851 00001034851 120 J1 034852 00001034852 240 J1 034851 319 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=