31 | Départ moteur 4kW à 15kW Siemens Tableau de choix avec contacteur taille S0 Référence fournisseur Code produit P pour 400 VCA Tension bobine Contact Aux I (A) Taille Disj magnéto-thermique rotatif Calibre Disjoncteur Stock 3RT20231AL20 00080983230 4 kW 230 VCA 50 / 60 Hz 1 NO + 1 NF 9 S0 3RV20211JA10 7...10 A J3 3RT20231BB40 00080983236 4 kW 24 VCC 1 NO + 1 NF 9 S0 3RV20211JA10 7...10 A J3 3RT20241AL20 00080983262 5,5 kW 230 VCA 50 / 60 Hz 1 NO + 1 NF 12 S0 3RV20211KA10 9...12,5 A J3 3RT20241BB40 00080983266 5,5 kW 24 VCC 1 NO + 1 NF 12 S0 3RV20211KA10 9...12,5 A J3 3RT20251AP00 00080983307 7,5 kW 230VCA 1 NO + 1 NF 17 S0 3RV20214AA15 10...16 A J3 3RT20251BB40 00080983311 7,5 kW 24 VCC 1 NO + 1 NF 17 S0 3RV20214AA15 10...16 A J3 3RT20261AL20 00080983357 11 kW 230VCA 1 NO + 1 NF 25 S0 3RV20214DA15 18…25 A J3 3RT20261BB40 00080979053 11 kW 24 VCC 1 NO + 1 NF 25 S0 3RV20214DA15 18…25 A - 3RT20271BB40 00080979059 15kW 24 VCC 1 NO + 1 NF 32 S0 3RV20214EA10 27…32 A J3 3RT20241AL20 | Départ moteur 0,37 à 15kW Siemens Périphériques Contacteur auxilliaire 3RH Référence fournisseur Code produit Contacts Tension Taille Raccordement Stock 3RH21221AB00 00080978798 2 NO + 2 NF AC 24 V 50 / 60 Hz Taille S00 vis J3 3RH21221AP00 00080978799 2 NO + 2 NF 230V CA 50 / 60 Hz Taille S00 vis J3 3RH21221BB40 00080978803 2 NO + 2 NF 24V CC Taille S00 vis J3 3RH21222AB00 00080978818 2 NO + 2 NF AC 24 V 50 / 60 Hz Taille S00 ressort J3 3RH21222AP00 00080978819 2 NO + 2 NF 230V CA 50 / 60 Hz Taille S00 ressort J3 3RH21222BB40 00080978820 2 NO + 2 NF 24V CC Taille S00 ressort J3 3RH21311AB00 00080984752 3 NO + 1 NF AC 24 V 50 / 60 Hz Taille S00 vis J3 3RH21311AP00 00080984748 3 NO + 1 NF 230V CA 50 / 60 Hz Taille S00 vis J3 3RH21311BB40 00080984845 3 NO + 1 NF 24V CC Taille S00 vis J3 3RH21312AB00 00080984755 3 NO + 1 NF AC 24 V 50 / 60 Hz Taille S00 ressort J3 3RH21312AP00 00080984775 3 NO + 1 NF 230V CA 50 / 60 Hz Taille S00 ressort J3 3RH21312BB40 00080982961 3 NO + 1 NF 24V CC Taille S00 ressort J3 3RH21401AB00 00080984753 4 NO AC 24 V 50 / 60 Hz Taille S00 vis J3 3RH21401AP00 00080982967 4 NO 230V CA 50 / 60 Hz Taille S00 vis J3 3RH21401BB40 00080982970 4 NO 24V CC Taille S00 vis - 3RH21402AB00 00080984754 4 NO AC 24 V 50 / 60 Hz Taille S00 ressort J3 3RH21402AP00 00080982979 4 NO 230V CA 50 / 60 Hz Taille S00 ressort J3 3RH21402BB40 00080982980 4 NO 24V CC Taille S00 ressort J3 3RH22621BB40 00080984849 6 NO + 2 NF 24 V CC taille S00 vis J3 3RH21311AP00 Commande et Protection moteur CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE 31 PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=