Enveloppe industrielle 309 | Accessoire enveloppe industrielle Fixocap Référence fournisseur Code produit Description Stock 036460 00001036460 Fixocap pour vis M4 en partie supérieure et vis M6 en partie inférieure - pour fixation de l’appareillage sur rail EN 60715 asymétrique - gris J1 036459 00001036459 Fixocap pour vis M5 en partie supérieure et vis M3 en partie inférieure - pour fixation de l’appareillage sur rail EN 60715 asymétrique - noir J3 036465 00001036465 Fixocap pour vis M6 en partie supérieure et vis M4 en partie inférieure - pour fixation de l’appareillage sur rail EN 60715 asymétrique - gris J3 036459 | Accessoire enveloppe industrielle Jeu de 4 pattes fixation murale Référence fournisseur Code produit Description Stock 036406 00001036406 Jeu de 4 pattes fixation murale pour coffret Atlantic inox 304L pour charge de 300kg - livré avec visserie - avec 1 porte arrondie, verrous double barre, visières de protection - coffret réversible - utilisation verticale ou horizontale J1 035802 00001035802 Jeu de 4 pattes de fixation murale pour boîtiers industriels plastique faibles profondeurs à partir de largeur 110mm et boîtes de dérivation Plexo - livré avec visserie J1 036404 00001036404 Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal pour charge de 300kg - en acier avec traitement anti-corrosion haute performance - Zamak RAL7035 J1 036401 00001036401 Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal pour charge de 300kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - Zamak RAL7035 J1 036408 00001036408 Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 300mm pour charge 100kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - RAL7035 J1 036409 00001036409 Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm pour charge 150kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - RAL7035 J1 036407 00001036407 Jeu de 4 pattes inox de fixation murale pour boîtier industriel Atlantic métal et inox - utilisation verticale ou horizontale J1 035802 036408 036407 309 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=