Enveloppe industrielle 279 | Coffret plastique Thalassa - plinthe Référence fournisseur Code produit Description Stock NSYZM253G 01887077791 plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - 200 x 456 x 302 mm - IP44 - IK10 J1 NSYZM263G 01887077792 plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - 200 x 556 x 302 mm - IP44 - IK10 J1 NSYZM283G 01887077793 plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - 200 x 772 x 352 mm - IP44 - IK10 J1 NSYZM253G NSYTCSM6PLM NSYVEA9 NSYTEX8PLM NSYZM283G | Coffret plastique Coffrets Polyester Thalassa accessoires Référence fournisseur Code produit Description Stock NSYTCSM6PLM 00020019275 Thalassa PLM - écrou plastique M6 de fixation des rails pour coffret PLM - NSYVEA9 00020021414 Thalassa PLM - dispositif purge /PLM J3 NSYTEX8PLM 01887073217 Thalassa - insert expansible M8 pour coffret PLM - uniquement pour fond du corps J3 279 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=