Relais, transformateur, alimentation 261 | Relais de contrôle Série RM17 contrôle de tension Référence fournisseur Code produit Tension Sortie Fonction Plage temps Format Stock RM17UAS15 00002940512 110/240VCA/ DC 1RT Sur/sous tension 65..260 V AC DC 0,1 ? 10s 17,5 J3 RM17UAS16 00002940511 110/240VCA/ DC 1RT Sur/sous tension 20..80 V AC DC 0,1 ? 10s 17,5 J3 RM17UB310 00002940513 208/480VCA 1RT Sur/soustension N et PH 183...528 VAC 0,3 ? 30s 17,5 J3 RM17UAS16 | Relais de contrôle Série RM22 contrôle de niveau Référence fournisseur Code produit Tension Sortie Fonction Plage temps Format Stock RM22LA32MR 01887079234 24/240VCA/ DC 2OF 250 Ohm...1 Mohm 1 Niveau 0,1…30 s 22,5 J3 RM22LG11MR 01887079232 24/240VCA/ DC 1OF 250 Ohm...1 Mohm 1 Niveau 0,1…30 s 22,5 J1 RM22LA32MR | Relais de contrôle Série RM22 contrôle de phase Référence fournisseur Code produit Tension Sortie Fonction Format Stock RM22TA33 01887079215 380/480VCA 2OF absence de phase, asymetrie, sur et sous tension 22,5 J3 RM22TG20 01887079213 208/480VCA 2OF ordre et absence de phase 22,5 J1 RM22TR33 01887079219 380/480VCA 2OF absence de phase, asymetrie, sur et sous tension 22,5 J1 RM22TU23 01887079217 380/480VCA 2OF ordre et absence de phase 22,5 J3 RM22TG20 | Relais de contrôle Série RM22 contrôle de tension Référence fournisseur Code produit Tension Sortie Fonction Plage temps Format Stock RM22UA33MR 01887079225 24/240VCA/ DC 2RT sur/sous-tension - 15 à 500V 0,1 ? 30s 22,5 J3 RM22UA33MR 261 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=