Catalogue Industrie 2025 - 2026

Relais, transformateur, alimentation 257 | Relais de contrôle Contrôle de niveau CL et sondes associées Référence fournisseur Code produit Description Stock CLP2EA1C230 00158015585 Relais de niveau vidange ou remplissage - Sélectionnable par commutateur pour liquides conducteurs - Entrée 2 + référence - Sensibilité: 250?…500K? - 1RT 8A - Alimentation: 230Vca - Embrochable J3 VPC210 00158050019 Sonde de niveau résistive 1” - 2 éléctrodes Polyéthylène 1000mm - IP67 J3 VPC310 00158050020 Sonde de niveau résistive 1” - 3 éléctrodes Polyéthylène 1000mm - IP67 J3 CLP2EA1C230 VPC210 VPC310 | Relais de contrôle Contrôle D’intensité Référence fournisseur Code produit Tension Sortie Fonction Plage temps Format Stock DIA53S72420A 00158047083 40Vcc Transistor Contrôle de surintensité -1 phase CA - Point de consigne ajustable - Connexion 2-fils - Autoalimenté - Passage de câble 12 mm oui 17,5 J3 DIB01CB235A 00158040477 115/230Vca 1RT 8A Contrôle sur/sous-intensité - 1-phase CA/CC TRMS - Entrée directe ou sur TC 5A oui 22,5 J3 DIB01CD485A 00158014975 24/48Vca 1RT 8A Contrôle sur/sous-intensité - 1-phase CA/CC TRMS - Entrée directe ou sur TC 5A - Point de consigne, Hystérésis et temporisation ajustables - Mesure: 0,1 à 5A CA/CC oui 22,5 J3 DIB01CM24100A 00158047145 24/48Vca 1RT 8A Contrôle sur/sous-intensité - 1-phase CA/CC TRMS - Entrée directe ou sur TC 5A oui 22,5 J3 PUA01CB23500V 00158040525 115/230Vca 1RT 8A Contrôle de surintensité et de surtension -1 phase CA/CC - Point de consigne ajustable - Hystérésis ajustable oui 22,5 J3 DIA53S72420A DIB01CD485A PUA01CB23500V 257 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=