Relais, transformateur, alimentation 255 | Relais temporisés Relais temporisé sortie relais 1 Inverseur Référence fournisseur Code produit Fonction Temps Tension Stock 3RP25051AW30 00080036044 13 0,05 s...100 h 12...240 V CA/CC J3 3RP25251AW30 00080036057 retardé à l’appel 0,05 s...100 h 12...240 V CA/CC J3 3RP25351AW30 00080036065 temporisé à la retombée 0,05 s...100 h 12...240 V CA/CC - 3RP25351AW30 | Relais de contrôle Contrôle d’intensité Référence fournisseur Code produit Tension Sortie Fonction Plage temps Format Stock 84871120 00137002019 24/240VCA/ DC 1OF 2 mA ? 500 mA 0,1 ?3 s 35 - 84871130 00137002021 24/240VCA/ DC 1OF 0,1mA ? 10 A 0,1 ?3 s 35 J3 84871122 00137002020 24/240VCA/ DC 1OF sur intensité 2..20A 0,1 ?3 s 17,5 J3 84871120 | Relais de contrôle Contrôle de phase Référence fournisseur Code produit Tension Sortie Fonction Format Stock 84873034 00137873034 3AC 230/440V 1RT absence phase 17,5 - 84873034 | Relais de contrôle Contrôle de niveau Référence fournisseur Code produit Tension Sortie Fonction Format Stock 84870200 00137870200 24/240VCA/DC 1RT 5 K??100 K? 2 Niveaux down 22,5 J3 84870210 00137870210 24/240VCA/DC 1RT 5 K??100 K? 2 Niveaux UP 22,5 - 84870700 00137002000 24/240VCA/DC 1RT 5 K??100 K? 1 Niveau 22,5 J3 79696044 00137000298 - - Sonde 3 poles 2 niveaux - J3 84870210 255 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=