Catalogue Industrie 2025 - 2026

Relais, transformateur, alimentation 253 | Relais temporisés Relais temporisé format 17,5mm Référence fournisseur Code produit Description Stock DAA51CM24 00158085052 Relais temporisé travail à la mise sous tension - La sortie se ferme au bout du temps T(démarrage automatique) - 1 RT 8A - Alimentation: 24Vcc/24...240Vca - Gamme de temps: 0,1 s..100h- Format 17,5mm rail DIN J3 DAC51CM24 00158085060 Relais temporisé étoile triangle - 1RT 5A- Alimentation: 24…240Vca/cc - Gamme de temps: 0,1s…600s - Format 17,5mm rail DIN J3 DCB51CM24 00158085079 Relais temporisé clignoteur asymétrique avec démarrage ON ou OFF - Fonction 1 fois. Une impulsion - Double temporisation travail - 1RT 5A - Alimentation: 24Vcc/24…240Vca - Format 17,5mm rail DIN J3 DMB51CM24 00158085053 Relais temporisé multifonctions - 7 fonctions - 1 relais inverseur 5A - Alimentation: 24Vcc /24...240Vca - Gamme de temps de temps : 0,1 s..100h - Format 17,5mm rail DIN J1 DMB51CW24 00158085076 Relais temporisé multifonctions - 7 fonctions - 1 relais inverseur 5A - Alimentation: 12 à 240Vca/cc - Gamme de temps de temps : 0,1 s..100h - Format 17,5mm rail DIN J3 DAA51CM24 DAC51CM24 DCB51CM24 DMB51CM24 DMB51CW24 | Relais temporisés Relais temporisé format 22,5mm Référence fournisseur Code produit Description Stock DMB01DM24 00158085055 Relais temporisé multifonctions - 7 fonctions - 2 relais inverseurs 8A - Alimentation: 24 à 240Vca/cc - Gamme de temps de temps : 0,1 s..100h - Format 22,5mm rail DIN J3 DMB01DM24 253 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=